{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GreenPlus | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Propriedades das luvas | Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada | |
EN 388 | 4121X | |
material de suporte | Nailon | |
Revestimento | Nitril | |
Variante de revestimento | Superficie de la palma de la mano | |
âmbito | Precisión | |
Cor | verde / negro | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
Utilização | reutilizable | |
Tipo de produto | Guantes multiuso |
Número do artigo | 094338 8 | |
EAN/GTIN | 4067263723851 | |
Número do fabricante | 094338 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Par de luvas 8
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
4,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 882 peças em stock
3,97 €
3,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Precisión | Precisão |
Revestimento | Nitril | Espuma de nitrilo / Nitrilo |
Cor | verde / negro | azul/preto |
Utilização | reutilizable | reutilizável |
EN 388 | 4121X | 4121X |
Tipo de produto | Guantes multiuso | Luvas multiusos |
Variante de revestimento | Superficie de la palma de la mano | palma da mão interior |