Par de luvas antivibração Tegera® 9181 11

N.º do artigo: 094331 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: Fecho autoaderente
  • Norma: Proteção contra vibrações e choques (EN ISO 10819)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas Fecho autoaderente
EN 388 3121X
material de suporte Couro de cabra de flor integral
Variante de revestimento sem revestimento
âmbito Multiusos; Heavy Duty
Comprimento 240 mm
Cor preto/amarelo
Tamanho das luvas 11
Norma Proteção contra vibrações e choques (EN ISO 10819)
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de condução
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094331 11
EAN/GTIN 7392626055926
Número do fabricante 9181/11

Descrição

Ejecución:

Luva amortecedora de vibrações em couro de cabra de flor integral com palma da mão acolchoada. O material Vibrothan® de elevada qualidade alia um elevado amortecimento das vibrações a uma boa sensibilidade tátil.
Tegera® 9181. Com fecho autoaderente para colocar e retirar de forma confortável. Especialmente resistente graças a costuras e dedo indicador reforçados. Sem forro.

Aplicación:

Trabalhos mais difíceis com máquinas vibratórias.

Norma:

Adicionalmente certificada conforme EN ISO 10819. Proteção contra vibrações e choques mecânicos.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta