{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KX | |
Índice | 1 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Secar | Secagem ao ar | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem DMF; Proteção contra choques; base do polegar reforçada; Fecho autoaderente | |
EN 388 | 4111XP | |
material de suporte | Couro sintético/ Spandex/ TPR | |
âmbito | Heavy Duty | |
Comprimento | 240 mm | |
Cor | preto/cinzento | |
Tamanho das luvas | 9 | |
AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094315 9 | |
Número do fabricante | KX-05/ SZ.9 |