Par de luvas MASTER GRIP 6

N.º do artigo: 094309 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Em stock
520 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: Adequado para ecrã tátil; delicado com peles alérgicas; Adequado para ecrã tátil
  • Tecnologia de tricotagem: 15G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Grip
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Propriedades das luvas Adequado para ecrã tátil; delicado com peles alérgicas; Adequado para ecrã tátil
EN 388 4121X
material de suporte Nylon
Revestimento Espuma de nitrilo / Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Cor azul/preto
Tamanho das luvas 6
Tecnologia de tricotagem 15G
Utilização reutilizável
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094309 6
EAN/GTIN 4067263202752
Número do fabricante 094309 6

Descrição

Ejecución:

Luva de montagem MASTER GRIP. O revestimento Grip na palma da mão proporciona uma aderência extra forte para um apoio particularmente antideslizante. O revestimento de espuma de nitrilo é respirável e garante uma boa sensibilidade tátil. Compatível com o uso de ecrãs táteis, permitindo o uso do smartphone e outros dispositivos sem necessidade de tirar a luva.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta