Par de luvas com relevos 12

N.º do artigo: 094301 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
513 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: sem DMF; delicado com peles alérgicas
  • Tecnologia de tricotagem: 15G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Índice 1
Propriedades das luvas sem DMF; delicado com peles alérgicas
EN 388 4131X
material de suporte Lycra®, poliamida
Revestimento PU à base de água/nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão; Multiusos
Comprimento 255 mm
Cor preto/cinzento
Tamanho das luvas 12
Tecnologia de tricotagem 15G
AQL G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor.
Utilização reutilizável
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094301 12
EAN/GTIN 4062406572013
Número do fabricante 094301 12

Descrição

Ejecución:

Luva de montagem respirável com um inovador revestimento de PU e nitrilo à base de água, para as máximas exigências de precisão, flexibilidade e sensibilidade tátil em ambientes de trabalho secos e ligeiramente oleosos. Uma superfície de textura especialmente fina graças ao processo de acabamento elaborado. Muito duradoura graças à elevada resistência à abrasão. Sem DMF.
Com nós de nitrilo adicionais para uma aderência ainda melhor e maior durabilidade.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta