{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem DMF; delicado com peles alérgicas | |
EN 388 | 4131X | |
material de suporte | Lycra®, poliamida | |
Revestimento | PU à base de água/nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão; Multiusos | |
Comprimento | 255 mm | |
Cor | preto/cinzento | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094300 9 | |
EAN/GTIN | 4045197890115 | |
Número do fabricante | 094300 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas 9
sob pedido
Em stock
56 969 peças em stock
2,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 201 peças em stock
3,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 917 peças em stock
3,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 122 peças em stock
3,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | PU à base de água/nitrilo | PU à base de água/nitrilo | PU à base de água/nitrilo | PU à base de água/nitrilo |
Índice | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comprimento | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Propriedades das luvas | sem DMF; delicado com peles alérgicas | sem DMF; delicado com peles alérgicas | sem DMF; delicado com peles alérgicas; Adequado para ecrã tátil | sem DMF; delicado com peles alérgicas; Adequado para ecrã tátil |
Tecnologia de tricotagem | 15G | 15G | 15G | 15G |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos |