Par de luvas uvex phynomic lite 7

N.º do artigo: 094290 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    5,22 € / par
  • a partir de 10 par
    4,35 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
450 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: Certificação para produtos alimentares

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex phynomic
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Propriedades das luvas Certificação para produtos alimentares
EN 388 2121X
material de suporte Poliamida, elastano
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Cor antracite
Tamanho das luvas 7
Peso 28 g
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094290 7
EAN/GTIN 4048612044520
Número do fabricante 6004007

Descrição

Ejecución:

uvex phynomic lite. Luva de proteção muito leve para um trabalho sem fadiga. Boa aderência em áreas secas. Norma Öko-Tex® 100 e compatibilidade com a pele dermatologicamente comprovada. Certificação alimentar.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta