Par de luvas HyFlex® 11-840 11

N.º do artigo: 094264 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    5,47 € / par
  • a partir de 12 par
    4,56 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
281 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas
  • Tecnologia de tricotagem: 15G
  • Norma: EN 407
  • Classe de proteção contra o corte: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas
EN 388 4131 A
EN 407 X1XXXX
material de suporte Nylon Spandex
Revestimento Espuma de nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Comprimento 200 mm
Cor preto/cinzento
Tamanho das luvas 11
Peso 11,6 g
Tecnologia de tricotagem 15G
Norma EN 407
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Material Espuma de nitrilo
Classe de proteção contra o corte A
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094264 11
EAN/GTIN 10076490475588
Número do fabricante 11-840/11

Descrição

Ejecución:

HyFlex® 11-840. Excelente equilíbrio entre resistência à abrasão robusta, maior conforto e maior liberdade de movimentos, tornando-a ideal para trabalhos alternados. Sem silicone e, logo, prevenção da contaminação de peças metálicas por partículas de silicone. Particularmente adequada para a montagem de componentes pequenos e médios, trabalhos gerais.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta