Par de luvas 12

N.º do artigo: 094242 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
5 107 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: delicado com peles alérgicas
  • Tecnologia de tricotagem: 13G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas delicado com peles alérgicas
EN 388 4131X
material de suporte Poliamida
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Comprimento 255 mm
Cor preto
Tecnologia de tricotagem 13G
AQL G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor.
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094242 12
EAN/GTIN 4062406572075
Número do fabricante 094242 12

Descrição

Ejecución:

Luva de montagem com revestimento em PU para um trabalho preciso em ambientes de trabalho secos. Boa sensação tátil e elevada respirabilidade. Particularmente adequada para o manuseamento preciso de pequenos componentes eletrónicos, trabalhos de manutenção, inspeção, atividades de montagem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta