Par de luvas 8800 // FLEXIBLE FIT 11

N.º do artigo: 094238 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    4,66 € / par
  • a partir de 12 par
    3,88 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
216 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Tecnologia de tricotagem: 13G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Índice 1
EN 388 4121X
material de suporte Nylon
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Multiusos
Cor preto/cinzento
Tamanho das luvas 11
Tecnologia de tricotagem 13G
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094238 11
EAN/GTIN 4260144424643
Número do fabricante 8800/11

Descrição

Ejecución:

8800 FLEXIBLE FIT. Luva antideslizante com revestimento de espuma de nitrilo em tecido especial de malha elástica para um bom conforto. Também adequada para ambientes de trabalho húmidos e ligeiramente oleosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta