Par de luvas de malha fina 6102 8

N.º do artigo: 094218 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    2,84 € / par
  • a partir de 12 par
    2,37 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
654 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: Adequado para ecrã tátil
  • Tecnologia de tricotagem: 13G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas Adequado para ecrã tátil
EN 388 1121X
material de suporte Algodão / Elastano
Revestimento Relevos em PVC
âmbito Precisão
Cor preto/cinzento
Tamanho das luvas 8
Tecnologia de tricotagem 13G
Utilização reutilizável
Material Algodão
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094218 8
EAN/GTIN 4059904172548
Número do fabricante 6102 Gr. 8

Descrição

Ejecución:

6102. Luva de malha fina de algodão/elastano preta, com nós de PVC de um lado para uma boa aderência. Compatível com ecrãs táteis na ponta dos dedos (polegar, dedo indicador, dedo médio) graças ao fio de fibra de carbono integrado.

Aplicación:

Colocação em funcionamento, transporte, montagem fina.

Norma:

EN 388

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta