{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF | |
Comprimento | 220 mm | |
Utilização | reutilizável | |
Índice | 12 Par | |
Cor | branco | |
âmbito | Precisão | |
material de suporte | Algodão | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Tamanho das luvas | 11 | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de algodão | |
Material | Algodão | |
Tipo de produto | Luvas de algodão |
Número do artigo | 094202 11 | |
EAN/GTIN | 7392626063938 | |
Número do fabricante | 8120/11 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de luvas de algodão Tegera® 8120 11
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
725 peças em stock
|
|
Comprimento | 220 mm | 230 mm |
material de suporte | Algodão | Algodão |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF | sem silicone; sem látex; sem DMF |
Tipo de luvas | Luvas de algodão | Luvas de algodão |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria I |
Tipo de produto | Luvas de algodão | Luvas de algodão |
Variante de revestimento | sem revestimento | sem revestimento |