Conjunto de luvas de algodão, 12 pares 10

N.º do artigo: 094201 10
Definir preço 12 par (0,67 € / 1 par)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
4 662 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; sem DMF
Comprimento 230 mm
Utilização reutilizável
Índice 12 Par
Cor branco
âmbito Precisão
material de suporte Algodão
Variante de revestimento sem revestimento
Categoria de proteção Categoria I
Tipo de luvas Luvas de algodão
Tipo de produto Luvas de algodão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094201 10
EAN/GTIN 4062406573874
Número do fabricante 094201 10

Descrição

Ejecución:

Luvas para riscos baixos e trabalhos de montagem, para proteger contra escoriações, bolhas e sujidade.
Luva de algodão com uniões entre os dedos e um ajuste extremamente bom. Punhos para um ajuste antideslizante. Ideal para usar como luva interior.

Aplicación:

Áreas secas e limpas; montagem fina; trabalhos de eletrónica e de instalação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta