{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
EN 388 Resistência ao corte | não disponível | |
EN 388 Resistência à abrasão | não disponível | |
EN 388 Resistência ao rasgamento | não disponível | |
EN 388 Resistência à perfuração | não disponível | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF | |
Lavar | Lavagem de mãos | |
Secar | secar | |
Comprimento | 260 mm | |
Utilização | reutilizável | |
Índice | 12 Par | |
Forma de ajuste | bom | |
Cor | branco | |
âmbito | Precisão | |
Conteúdo do conjunto | 12 | |
material de suporte | Algodão | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Peso | 13 g | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | não disponível | |
Aderência com óleo | não disponível | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de algodão | |
Material | Algodão | |
Tipo de produto | Luvas de algodão |
Número do artigo | 094200 10 | |
Número do fabricante | BTWS GR. 10 |