{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 320 mm | |
material de suporte | Couro de cabra de flor integral | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Índice | 1 | |
Material | Couro de cabra de flor integral | |
âmbito | Heavy Duty | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Calor de contacto até | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tipo B | |
Método de soldadura | WIG | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | |
Cor | amarelo / branco | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de produto | Luvas de soldador |
Número do artigo | 094125 10 | |
EAN/GTIN | 7340118312637 | |
Número do fabricante | 11CVA GR.10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas de proteção para soldador Tegera® 11CVA 10
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
a partir de
1
Peças
48,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
40,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 807 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
6
Peças
10,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
EN 12477 | Tipo B | Tipo B |
Comprimento | 320 mm | 350 mm |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
Método de soldadura | WIG | WIG |
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | sem silicone; Resistência à chama de nível 4 |
EN 388 | 3121X | 2111X |
Categoria de proteção | Categoria III | Categoria III |