{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | sem silicone; Resistência à chama de nível 4 | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 350 mm | |
Espessura | 0,8 | |
material de suporte | Couro bovino serrado | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Peso | 230 g | |
Índice | 1 | |
Material | Couro bovino serrado | |
Tamanho das luvas | 9 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Tipo A | |
Método de soldadura | MIG/MAG | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | |
Cor | branco/castanho | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de produto | Luvas de soldador |
Número do artigo | 094116 9 | |
EAN/GTIN | 4062406129828 | |
Número do fabricante | 094116 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas de proteção para soldador 9
sob pedido
Em stock
447 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
6
Peças
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 250 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | branco/castanho | cinzento |
Comprimento | 350 mm | 345 mm |
material de suporte | Couro bovino serrado | Couro de bovino granulado / bovino serrado |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
Tamanho das luvas | 9 | 9 |
Método de soldadura | MIG/MAG | MIG/MAG |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | Luvas de soldador |