{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
material de suporte | Couro de flor integral | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Peso | 80 g | |
Material | Couro de flor integral | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Comprimento | 260 mm | |
Espessura | 0,9 | |
EN 388 | 3143X | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de condução | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | branco | |
Tipo de produto | Luvas de condução |
Número do artigo | 094060 7 | |
EAN/GTIN | 4062406094522 | |
Número do fabricante | 094060 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas de couro de condutor, sem forro 7
sob pedido
Em stock
1 857 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
5,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
214 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
6,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Multiusos | Multiusos |
Índice | 1 | 1 |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF | sem silicone; sem látex; sem DMF |
EN 388 | 3143X | 3133X |
Tipo de luvas | Luvas de condução | Luvas de condução |
Variante de revestimento | sem revestimento | sem revestimento |