Par de luvas Couro hidrofóbico 9

N.º do artigo: 094051 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    9,11 € / par
  • a partir de 12 par
    7,59 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
3 320 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
material de suporte Couro de bovino granulado
Material Couro de bovino granulado
EN 388 2122X
Utilização reutilizável
âmbito Heavy Duty
Cor azul/branco
Tipo de produto Luvas de couro bovino

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094051 9
EAN/GTIN 4062406777012
Número do fabricante 094051 9

Descrição

Ejecución:

Luva de trabalho de elevada qualidade em couro de bovino granulado hidrofóbico com punho e costas da mão em lona de algodão, assim como forro interior de algodão para maior conforto. O couro hidrofóbico é repelente de água e óleo.
Luva de couro para o uso no caso de riscos mecânicos. Com costura dupla estável e punho revestido de borracha. O material superior robusto torna a luva particularmente durável. Dedo indicador totalmente em couro.

Norma:

EN388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta