Par de luvas Couro dividido 11

N.º do artigo: 094020 11
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    4,82 € / par
  • a partir de 12 par
    4,01 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
material de suporte Couro bovino serrado
Material Couro bovino serrado
EN 388 4244B
Classe de proteção contra o corte B
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria I
Tipo de luvas Luvas de couro bovino serrado
âmbito Heavy Duty
Cor cinzento/azul
Tipo de produto Luvas de couro bovino serrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094020 11
EAN/GTIN 4067263102694
Número do fabricante 094020 11

Descrição

Ejecución:

Luva de trabalho em couro de bovino serrado com classe de proteção contra corte B. Com punho revestido de borracha e forro interior em algodão na palma da mão. Dedo indicador reforçado e totalmente em couro.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta