{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Secar | Secagem ao ar | |
Propriedades das luvas | sem DMF; delicado com peles alérgicas; Adequado para ecrã tátil; Fecho autoaderente | |
EN 388 | 4111X | |
material de suporte | Couro sintético/ Spandex | |
âmbito | Heavy Duty | |
Comprimento | 240 mm | |
Tamanho das luvas | 9 | |
AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | X | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094005 9 | |
EAN/GTIN | 4062406295509 | |
Número do fabricante | 094005 9 |