Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Botas de segurança verde DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 39

N.º do artigo: 092932 39

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S5
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Aço

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S5
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Aço
Tamanho de calçado UE 39
Tipo de produto Botas de borracha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092932 39
EAN/GTIN 8713197359555
Número do fabricante A442631 GR. 39

Descrição

Ejecución:

Botas de segurança ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY para tarefas exigentes com cano resistente ao desgaste e ao rasgo. Excelente aderência graças à sola exterior com certificação SRA. Adequada para o uso diário graças à agradável sensação de conforto. Com proteção adicional do tornozelo.
  • Material superior Acifort®.
  • Sola exterior Acifort®, preta.
  • Absorção de choques na zona do calcanhar.

Aplicación:

Agricultura

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta