Botas para soldador antracite VX 7380 PERB, S3 XB, Tamanho de calçado UE: 44

N.º do artigo: 092815 44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Aço
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Aço
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Botas de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092815 44
EAN/GTIN 4044348369982
Número do fabricante VX7380PERBS3XB44P

Descrição

Versão:

Botas para fundidor e soldador VX 7380 PERB para condições extremas. Sistema de calhas para o escoamento de líquidos quentes.
  • Lingueta fechada.
  • Sola exterior em aço, antracite.
  • Amortecimento do calcanhar SECURA VARIO®.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 38 – 48.
Contém o elemento amortecedor vermelho e verde

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta