Botas com atacadores antracite OSLO Bau GORE II, S3 NB 40

N.º do artigo: 092785 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Aço
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Isolamento do frio: até -20 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Aço
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200 °C
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Tamanho de calçado UE 40
Tipo de produto Botas de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092785 40
EAN/GTIN 4044348290446
Número do fabricante OSLO BAU GORE II NB 40

Descrição

Ejecución:

Botas de atacadores OSLO Bau GORE II com membrana GORE-TEX® para um material superior respirável, mas impermeável, em couro macio à prova de água. Com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO®.
  • Lingueta fechada.
  • Sola exterior em Perbunan Alpine, antracite.
  • Debrum acolchoado.
  • Sola de couro genuíno.
  • Proteção da ponta reforçada.
  • Palmilha confortável ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092786.
Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 39 – 51.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta