{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Classe de proteção | S3 | |
Material da biqueira protetora | Aço | |
Segurança contra penetração | Aço | |
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) | Acima de 200 °C | |
Isolamento do frio | até -20 °C | |
Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
Propriedades | Amortecimento Vario® | |
Tamanho de calçado UE | 44 | |
Tipo de produto | Botas de segurança |
Número do artigo | 092782 44 | |
EAN/GTIN | 4044348293805 | |
Número do fabricante | STAVANGER BAU GORE II XB 44 |