Botas com atacadores antracite STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 38

N.º do artigo: 092781 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Aço
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Isolamento do frio: até -20 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Aço
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200 °C
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 38
Tipo de produto Botas de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092781 38
EAN/GTIN 4044348293638
Número do fabricante STAVANGER BAU GORE II NB 38

Descrição

Ejecución:

Botas de atacadores STAVANGER Bau GORE II com membrana GORE-TEX® para um material superior respirável, mas impermeável, em couro macio à prova de água. Boa resistência a ácidos e álcalis. Elevada resistência ao corte e resistência mecânica. Rasto largo. Extremamente antiderrapante, mesmo em pisos lisos, molhados e oleosos. Com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO® e resistente ao calor até aprox. 220 °C.
  • Lingueta fechada.
  • Sola exterior em Perbunan Alpine, antracite.
  • Proteção da ponta reforçada.
  • Gancho de atar.
  • Cano alto.
  • Debrum acolchoado.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 36 – 51.
Modelo largo XB com o n.º 092782.
Contém o elemento amortecedor vermelho e verde

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta