Botas com atacadores preto Xenia SF ESD, S3 XB 35

N.º do artigo: 092741 35
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Senhoras
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 35
Tipo de produto Botas de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092741 35
EAN/GTIN 4044348668979
Número do fabricante XENIA SF S3 SR XB GR. 35

Descrição

Ejecución:

Botas de segurança de senhora Xenia SF com tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Microfibra lisa ultra leve com relevo marcante de alta frequência.
  • Estrutura sem costuras.
  • Forro funcional macio e respirável.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção da ponta resistente à abrasão em TPU.
  • Guarnição no calcanhar em TPU para estabilização.
  • Sola exterior em TPU Woman Sport ESD, antiderrapante.
  • Lingueta antipoeira.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Nota:

Modelo normal NB com o n.º 092740.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta