Sapato abotinado azul ELLA ESD, S1 XB 38

N.º do artigo: 092730 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: Amortecimento Vario®

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Senhoras
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Alumínio
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 38
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092730 38
EAN/GTIN 4044348638866
Número do fabricante ELLAXB38P

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança de senhora ELLA com tecnologia VARIO Multiflex® e amortecimento do calcanhar SECURA VARIO®.
  • Material superior funcional respirável.
  • Estrutura sem costuras.
  • Forro funcional macio e respirável.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Sola de couro genuíno.
  • Sola exterior em TPU Woman Sport ESD.
  • Equipamento ESD.

Norma:

Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Nota:

Modelo estreito NB com o n.º 092729.
Contém o elemento amortecedor amarelo e verde

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta