Sapato abotinado cinzento/azul MADDIE grey-blue Low ESD, S1P 35

N.º do artigo: 092716 35
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MADDIE
Género Senhoras
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 35
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092716 35
EAN/GTIN 4030839375211
Número do fabricante 749501-35

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança desportivo MADDIE grey-blue de senhora num design atraente. Combinação inovadora do material Hightech Infinergy® da BASF para um amortecimento em toda a superfície com um ajuste ideal para pés de senhora estreitos.
  • Material superior em microfibra/têxtil.
  • Forro têxtil respirável.
  • Lingueta acolchoada.
  • Palmilha integral SPORTIVE ESD grey.
  • Proteção contra perfuração sem metal.
  • Sola em TPU/PU MAXXIMO.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta