{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Senhoras | |
Classe de proteção | S1 | |
Material da biqueira protetora | Alumínio | |
Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Propriedades | Amortecimento Vario® | |
Tamanho de calçado UE | 38 | |
Tipo de produto | Sapato baixo de segurança |
Número do artigo | 092708 38 | |
Número do fabricante | PIA ESD S1 NB GR.38 |