Botas com atacadores preto/laranja VX 7600, S3 XB 36

N.º do artigo: 092681 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: Amortecimento Vario®

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 36
Cor preto/cor de laranja
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092681 36
EAN/GTIN 4044348536605
Número do fabricante VX 7600 ESD S3 XB 36

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança VARIO FLEX PRO com amortecimento do calcanhar SECURE VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Material superior em couro liso macio.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Lingueta fechada.
  • Sola exterior em Perbunan Dynamics (resistente ao calor até aprox. 220 °C).
  • Proteção da ponta reforçada.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo normal NB com o n.º 092680.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta