Botas com atacadores preto/laranja VX 7600, S3 NB, Tamanho de calçado UE: 43

N.º do artigo: 092680 43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Aço
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Isolamento do frio: até -20 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Aço
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200 °C
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 43
Cor preto/cor de laranja
Tipo de produto Botas de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092680 43
EAN/GTIN 4044348506332
Número do fabricante VX 7600 PERBUNAN S3 NB 43

Descrição

Versão:

Calçado de segurança VARIO FLEX com amortecimento do calcanhar SECURE VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Material superior em couro liso macio.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Lingueta fechada.
  • Sola exterior em Perbunan Dynamics (resistente ao calor até aprox. 220 °C).
  • Proteção da ponta reforçada.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092681.
Contém o elemento amortecedor vermelho e verde

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta