{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Unisex | |
Classe de proteção | S3 | |
Material da biqueira protetora | Aluminio | |
Segurança contra penetração | Textil | |
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) | Más de 200 °C | |
Isolamento do frio | hasta -20 °C | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 47 | |
Tipo de produto | Zapato abotinado de seguridad |
Número do artigo | 092662 47 | |
Número do fabricante | VD3500SSTSFNB47P |