Sapato abotinado preto VD PRO 3500 SF ESD, S3 XB 45

N.º do artigo: 092581 45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Segurança contra penetração: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unisex
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aluminio
Segurança contra penetração Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 45
Cor negro
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092581 45
EAN/GTIN 4044348572856
Número do fabricante VD PRO 3500 SF ESD S3

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança com tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.
  • Material superior de microfibras muito leves e suave.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Sapato abotinado com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira, aplicações na parte superior.
Calçado de segurança VARIO DYNAMICS PRO Série SF com proteção têxtil contra perfuração. Sem amortecimento do calcanhar SECURE VARIO®.
  • Sola exterior em TPU Athletics ESD.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo normal NB com o n.º 092580.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta