Sapato abotinado preto VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB 48

N.º do artigo: 092580 48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Isolamento do frio: até -20 °C
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 48
Cor preto
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092580 48
EAN/GTIN 4044348572603
Número do fabricante VD PRO 3500 BOA NB 48/49

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança com tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.
  • Material superior de microfibras muito leves e suave.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Calçado de segurança VARIO DYNAMICS PRO Série SF com proteção têxtil contra perfuração. Sem amortecimento do calcanhar SECURE VARIO®.
  • Sola exterior em TPU Athletics ESD, preta.

Sapato abotinado com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira, aplicações na parte superior.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092581.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta