Sapato abotinado preto/azul VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB 43

N.º do artigo: 092570 43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Isolamento do frio: até -20 °C
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 43
Cor preto/azul
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092570 43
EAN/GTIN 4044348520390
Número do fabricante VD PRO 1500 SF NB 43

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança da série VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.
  • Material superior de microfibras muito leves.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Material da sola em TPU Athletic ESD, azul claro.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Sapato abotinado com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira, aplicações na parte superior.
Série SF com proteção têxtil contra perfuração. Sem amortecimento do calcanhar SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092571.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta