Sapato abotinado preto VD PRO 3500 GTX, S2 NB 36

N.º do artigo: 092560 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Isolamento do frio: até -20 °C
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Alumínio
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 36
Cor preto
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092560 36
EAN/GTIN 4044348571347
Número do fabricante VD PRO 3500 GTX NB 36

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança com membrana GORE-TEX® para um excelente conforto térmico. O excesso de humidade e calor são rapidamente dissipados para o exterior. O couro à prova de água permeável ao vapor de água contribui para o clima ideal no interior do sapato. Com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO®.
  • Material superior em microfibra ultra leve.
  • Lingueta antipoeira.
  • Aplicações no cano em design carbono.
  • Sola exterior em TPU Athletic, preta.
  • Estrutura sem costuras.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092561.
Contém o elemento amortecedor vermelho e verde

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta