Sapato abotinado preto/azul VD PRO 1500 ESD, S2 NB 36

N.º do artigo: 092531 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Isolamento do frio: até -20 °C
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VD PRO 1000 ESD
Género Homens
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Alumínio
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 36
Cor preto/azul
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092531 36
EAN/GTIN 4044348517086
Número do fabricante VD PRO 1500 ESD NB 36

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança da série VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.
  • Material superior de microfibras muito leves.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Material da sola em TPU Athletic ESD, azul claro.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Sapato abotinado com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira, aplicações na parte superior.
Com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO®.
Com sola de couro genuíno.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092532.
Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 39 – 46. É possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 36 – 50.
Contém o elemento amortecedor vermelho e verde

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta