Sandálias preto/azul VD PRO 1000 ESD, S1 XB 48

N.º do artigo: 092512 48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedades: Amortecimento Vario®
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VD PRO 1000 ESD
Género Homens
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Alumínio
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedades Amortecimento Vario®
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 48
Cor preto/azul
Tipo de produto Sandália de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092512 48
EAN/GTIN 4044348549629
Número do fabricante VD PRO 1000 ESD XB 48/49

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança da série VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.
  • Material superior de microfibras muito leves.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Sola exterior em TPU Athletic ESD.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Sandálias com fecho autoaderente duplo e ampla estrutura de ventilação.
Com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 39 – 46. É possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 36 – 50.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Sandálias preto/azul VD PRO 1000 ESD, S1 XB 48

Sandálias preto/azul VD PRO 1000 ESD, S1 XB 48

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
115,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
81,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Propriedade eletrostática EGB/ESD EGB/ESD
Material da biqueira protetora Alumínio Alumínio
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Classe de proteção S1 S1
Tamanho de calçado UE 48 48
Tipo de produto Sandália de segurança Sandália de segurança
Género Homens Homens

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta