Sapato abotinado preto CP 4310 ESD, S2 NB BOA 39

N.º do artigo: 092503 39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: Amortecimento Vario®; Fecho rotativo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Composto
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®; Fecho rotativo
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Designação do fabricante Sapato abotinado CP 4310 BOA S2 SRC NB
Tamanho de calçado UE 39
Cor preto
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092503 39
EAN/GTIN 4044348680926
Número do fabricante CP4310BOANB39P

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança moderno da série Competition com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex® para um conforto especialmente elevado.
  • Material superior em têxtil sem costuras com relevo de alta frequência.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Sola exterior em TPU Competition ESD, preta.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

CP 4310 com sistema BOA® Fit.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092504.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta