Sapato abotinado cinzento/preto Steitz Secura Salix S1 NB 50

N.º do artigo: 092495 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S1
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Designação do fabricante Sapato abotinado Salix S1 SRC NB
Tamanho de calçado UE 50
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092495 50
EAN/GTIN 4044348702543
Número do fabricante SALIXNB50P

Descrição

Ejecución:

SALIX ESD S1
  • Tecido de malha moderno.
  • Forro têxtil funcional.
  • ECO CAP com teor de resíduos plásticos marinhos.
  • Primeira sola em cânhamo.
  • Sola exterior em TPU Competition com perfil de 3 mm.
  • Equipamento ESD.
  • Construção sem metal.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092496.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta