Sapato abotinado azul-marinho CP 4300 SF ESD, S3 NB 36

N.º do artigo: 092482 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 36
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092482 36
EAN/GTIN 4044348632895
Número do fabricante CP4300SFNB36P

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança moderno da série Competition com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex® para um conforto especialmente elevado.
  • Material superior em têxtil sem costuras com relevo de alta frequência.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Sola exterior em TPU Competition ESD, preta.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

CP 4300 SF com proteção contra perfuração.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092483.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta