Botas para soldador preto/laranja Botas para soldador FW07 Compositelite, S3 44

N.º do artigo: 092432 44
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composite
  • Segurança contra penetração: Textil
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Más de 200

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composite
Segurança contra penetração Textil
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Más de 200 °C
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092432 44
EAN/GTIN 5036108184002

Descrição

Ejecución:

Botas para soldador FW07, com aba protetora de couro para proteger contra faíscas.
  • Costuras retardadoras de chama.
  • Biqueira protetora sem metal e sola intermédia.
  • Sola PU/borracha, resistente ao calor até 300 °C.
  • Eixo almofadado e palmilha absorvente de energia para ainda mais conforto.

Norma:

EN ISO 20345 2011 S3 HRO

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta