Sapato abotinado preto MONTI, S3S FO SR 40

N.º do artigo: 092414 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
129 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3S
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Segurança contra penetração: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propriedades: resistente al combustible

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Classe de proteção S3S
Material da biqueira protetora Aluminio
Segurança contra penetração Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propriedades resistente al combustible
Tamanho de calçado UE 40
Cor negro
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092414 40
EAN/GTIN 8023796629660
Número do fabricante 78802-000.W40

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança MONTI com um visual desportivo.
  • Material superior sem costuras em tecido TECHSHELL respirável e repelente de água.
  • Forro interior em 100% poliéster, respirável, antibacteriano, resistente à abrasão.
  • Palmilha anatómica e perfurada em PU, absorvente de choques.
  • Sola exterior em PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta