Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Botas com atacadores preto NEW TIRRENIAN, S3 46

N.º do artigo: 092402 46

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composite
  • Segurança contra penetração: Textil

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composite
Segurança contra penetração Textil
Tamanho de calçado UE 46
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092402 46
Número do fabricante FW140-000 GR. 46

Descrição

Ejecución:

Botas de atacadores NOVA TIRRENIAN feitas de materiais robustos.
  • Material superior em couro em relevo repelente de água.
  • Forro interior em 100% poliéster, respirável, antibacteriano, resistente à abrasão.
  • Palmilha AIR anatómica e perfurada em EVA e tecido para um apoio ideal.
  • Sola exterior: PU/PU.
  • Capa para sapato em PU elevada.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 36 – 48.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta