Sapato abotinado preto/laranja CREGAN, S3S CI FO SR 38

N.º do artigo: 092378 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3S
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Segurança contra penetração: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propriedades: resistente al combustible

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Classe de proteção S3S
Material da biqueira protetora Aluminio
Segurança contra penetração Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propriedades resistente al combustible
Tamanho de calçado UE 38
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092378 38
EAN/GTIN 8023796648302
Número do fabricante 78881-000 GR. 38

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança CREGAN.
  • Material superior em couro repelente de água.
  • Forro interior em 100% poliéster, respirável, antibacteriano, resistente à abrasão.
  • Palmilha anatómica e perfurada em PU, absorvente de choques.
  • Sola exterior: PU/TPU.
  • Capa para sapato em TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 36 – 48.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta