Sapato abotinado preto/azul Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 50

N.º do artigo: 092280 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Black Eagle Safety
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 50
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092280 50
EAN/GTIN 4044465250163
Número do fabricante 610001 GR. 50

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança S3 leve num design desportivo com membrana GORE-TEX® para um excelente conforto térmico. À prova de água e respirável.
  • Material superior em microfibra/têxtil.
  • Forro interior resistente à abrasão para utilização alternada no interior/exterior.
  • Prático fecho rápido para entrar e sair de forma rápida, fácil e segura.
  • Palmilhas especiais (laváveis) para absorver a transpiração.
  • Sola exterior em borracha antiderrapante.
  • Amortecimento do calcanhar em espuma PU.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 35 – 51.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta