Sapato abotinado preto/vermelho STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD, S3 45

N.º do artigo: 092266 45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Designação do fabricante 728671-45
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092266 45
EAN/GTIN 4030839389195
Número do fabricante 728671-45

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança elegante STEWART de estilo casual.
  • Material superior em nobuck hidrofóbico.
  • Calçado GORE-TEX® Performance Comfort.
  • Lingueta acolchoada.
  • Palmilha integral ESD PRO black.
  • Capa para sapato em TPU.
  • Sola de borracha/TPU WELLMAXX GRIP com núcleo da sola em Infinergy® da BASF.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta