Sapato abotinado preto/azul IMPULSE XXT blue Low ESD, S1 46

N.º do artigo: 092263 46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades da palmilha: Palmilha rebound

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série IMPULSE
Género Homens
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Composto
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 46
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092263 46
EAN/GTIN 4030839350096
Número do fabricante 729755-46

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança confortável IMPULSE XXT num design moderno.
  • Material superior em microfibra.
  • Forro têxtil respirável.
  • Lingueta acolchoada.
  • Palmilha integral ESD PRO black.
  • Sola em PU/PU Wellmaxx TRAINERS, antiderrapante.
  • Núcleo da sola em Infinergy® da BASF para um amortecimento em toda a superfície.
  • Equipamento ESD.
  • Equipamento sem metal e sem couro.

Sistema de atacadores elásticos com fecho rápido.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta