Sapato abotinado cinzento/preto SENSATION UP Low ESD, S3 44

N.º do artigo: 092260 44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SENSATION UP
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 44
Cor cinzento/preto
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092260 44
EAN/GTIN 4030839239575
Número do fabricante 72201-44

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança SENSATION UP num moderno estilo casual.
  • Materiais superiores hidrofóbicos: Têxtil com aspeto de ganga e nobuck.
  • Forro têxtil respirável BIOACTIVE para uma agradável sensação térmica nos pés.
  • Lingueta acolchoada.
  • Palmilha integral ESD PRO black.
  • Sola UP em TPU/PU, antiderrapante.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Volumen de suministro:

Inclui atacadores extra em preto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta