Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Botas com atacadores preto/cinzento MILES Mid ESD, S3 45

N.º do artigo: 092258 45

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Aço
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MILES
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Aço
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Botas de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092258 45
Número do fabricante 769451-45

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança MILES robusto com tecnologia de amortecimento inovadora.
  • Material superior em couro de bovino e nobuck hidrofóbico.
  • Forro têxtil respirável.
  • Lingueta fechada e acolchoada.
  • Palmilha integral ESD PRO black.
  • Primeira sola de velo macio apta para ESD com reentrâncias incorporadas.
  • Sola em TPU/PU WELLMAXX, antiderrapante.
  • Proteção da ponta resistente à abrasão.
  • Núcleo da sola em Infinergy® da BASF para um amortecimento em toda a superfície.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta